Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Halter
>
Artikel
MULTICOMP PRO LED-13 LED HALTER,RUND,5MM,2 PIN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9555170
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
LED-13
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Höhe:
13 mm
Produktpalette:
LED Holder
Außendurchmesser:
5 mm
Material des Abstandhalters:
Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
LED-Produkte
>
LED-Abstandhalter
Weitere Suchbegriffe:
Anzeigen
,
Displays
,
LED-Abstandhalter
,
LED-Produkte
,
Optoelektronik
,
MULTICOMP PRO
,
LED-13
,
9555170
,
955-5170
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0428*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom THT LED Blau 3,2 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)
Broadcom
HLMP-CB3A-UV0DD
ab € 0,43*
Zubehör
CREE LED LC503FBL1-30P-A3-00001 LED,5MM,BLAU
CREE LED
LC503FBL1-30P-A3-00001
ab € 0,175*
Zubehör
CREE LED LC503FBL1-30Q-A3-00001 LED,5MM,BLAU
CREE LED
LC503FBL1-30Q-A3-00001
ab € 0,178*
Zubehör
CREE LED LC503FPG1-30P-A3-00001 LED, 5MM, GRÜN
CREE LED
LC503FPG1-30P-A3-00001
ab € 0,212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen