Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS SDS001 SCHALTER, MIKRO MINI, DETEKTION, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9575120
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SDS001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 12 V
  • Produktpalette: SDS
  • Außenhöhe: 5.7 mm
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Außenbreite: 8.2 mm
  • Außentiefe: 5 mm
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, SDS001, 9575120, 957-5120
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,00*
    € 1,61*
    Lager 139
    395
    € 14,99*
    ab € 0,822*
    € 1,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,455*
    € 1,73145
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,366*
    € 1,62554
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kingbright
    KA-3528EC
    ab € 0,0896*
    Zubehör
    Kingbright
    KA-3528SGC
    ab € 0,20*
    Zubehör
    Kingbright
    KA-3528YC
    ab € 0,194*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.