Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA SMD-BOX N2-2-2-6-6 SMD-BOX 37X12X15MM U+D=ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9583947
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     SMD-BOX N2-2-2-6-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Material der Box: Kunststoff, nichtleitend
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Farbe der Box: Rot
  • Außentiefe - metrisch: 30 mm
  • Art der Box: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.67 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 19 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 42.5 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, licefa kleinteilmagazin, klarsicht-magazin, smd-box 2, Aufbewahrung, Lagerung, Sortimentskästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LICEFA, SMD-BOX N2-2-2-6-6, 9583947, 958-3947
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,88*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N2-11-11-8-8
    ab € 3,12*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-2-3-8-1
    ab € 1,296*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-2-2-8-8
    ab € 1,286*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-6-6-10-10
    ab € 1,37*
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N2-11-11-6-6
    ab € 2,572*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-2-3-6-1
    ab € 1,296*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-2-3-2-1
    ab € 1,296*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-2-2-4-4
    ab € 1,85*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-2-2-7-7
    ab € 1,88*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-2-3-4-1
    ab € 2,05*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-6-6-10-1 LS
    ab € 3,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.