Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
CORCOM - TE CONNECTIVITY 10EEB1 FILTER, VERSENKT, IEC, 10A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9586032
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
10EEB1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp:
IEC C14
Steckverbindermontage:
Flanschmontage
IP-Schutzart:
-
Sicherungsgröße:
-
Produktpalette:
-
Schaltertyp:
-
Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements:
Universell
Nennstrom:
10 A
Sicherungshalter:
-
Nennspannung:
250 VAC
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Steckverbinderanschlüsse:
Steckanschluss
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Gerätestecker-Kombielemente mit Filter
Weitere Suchbegriffe:
Wandgerätestecker
,
Gerätestecker mit Netzfilter
,
gerätestecker mit filter
,
gerätestecker
,
te connectivity gerätestecker
,
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Filter
,
Gerätestecker-Kombielemente
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Unterdrückung
,
von
,
CORCOM - TE CONNECTIVITY
,
10EEB1
,
9586032
,
958-6032
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 3-520408-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
3-520408-2
ab € 0,213*
Zubehör
TE Connectivity 4-520448-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
4-520448-2
ab € 0,148*
Zubehör
Bulgin PX0587 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.
Bulgin
PX0587
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen