Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 15EJH1 FILTER, IEC, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9586431
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     15EJH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: -
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 15 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520408-2
    ab € 0,213*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.