Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST LZ120 ANSCHLUSSLEITUNG FÜR LÜFTER, 0.61M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9599720
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Fans
  • Steckverbinder Lüfterseite: Gerader Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 230 VAC
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kabellänge: 610 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ac axiallüfter ebm-papst, anschlussleitung, axiallüfter papst, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Netzkabel, Wärmemanagement, EBM-PAPST, LZ120, 9599720, 959-9720
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 4,13*
    € 6,15*
    € 6,90*
    ab € 4,14*
    € 6,17*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 4,55*
    € 6,83*
    € 3,90*
    ab € 4,68*
    € 6,93*
    Lager 139
    1208
    € 14,99*
    ab € 8,40*
    € 15,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32642
    ab € 2,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.