Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3606 LÜFTER, 92MM, 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9600540
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3000
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 42 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.47 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 52.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP68
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 11 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ac axiallüfter ebm-papst, axial gebläse, axiallüfter papst, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3606, 9600540, 960-0540
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 37,49*
    € 54,69*
    € 8,95*
    ab € 37,67*
    € 69,59*
    € 6,90*
    ab € 53,97*
    € 70,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 42,29*
    € 74,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,36*
    € 88,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,92*
    € 85,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,75*
    € 75,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,09*
    € 71,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,23*
    € 59,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,29*
    € 50,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 4,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.