Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 33RH14.2X28.5X6.35 FERRITKERN, ZYLINDER, 220OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9640495
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     33RH14.2X28.5X6.35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Außendurchmesser: 14.2 mm
  • Innendurchmesser: 6.35 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 220 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 28.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, MULTICOMP PRO, 33RH14.2X28.5X6.35, 9640495, 964-0495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,267*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,233*
    € 1,46727
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 550 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 2750 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 BK001
    ab € 56,90*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 RD001
    ab € 56,99*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 WH001
    ab € 56,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.