Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 33RH17.5X28.5X10.7 FERRITKERN, ZYLINDER, 160OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9640541
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     33RH17.5X28.5X10.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Außendurchmesser: 17.5 mm
  • Innendurchmesser: 10.7 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 160 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 28.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, MULTICOMP PRO, 33RH17.5X28.5X10.7, 9640541, 964-0541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,334*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,534*
    € 1,82546
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 440 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 2200 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 4400 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 BK001
    ab € 56,90*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 RD001
    ab € 56,99*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3070 WH001
    ab € 56,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.