Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY RTS3T012.. RELAIS, SPST-NO, 250VAC, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9659560
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RTS3T012..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 360 ohm
  • Produktpalette: RT1 Inrush Power Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Wolfram, Silber-Zinn-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 12v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, RTS3T012.., 9659560, 965-9560
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 4,70*
    € 8,27*
    Lager 139
    405
    1
    € 14,99*
    ab € 4,09*
    € 9,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-1415898-9
    ab € 3,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.