Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA2EHG330 KONDENSATOR, 33æF, 250V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9693289
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2EHG330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: NHG-A Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 190 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Spannung (DC): 250 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA2EHG330, 9693289, 969-3289
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,37*
    € 0,60*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 1,42*
    Lager 139
    753
    1
    € 14,99*
    ab € 0,423*
    € 1,509*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,509*
    € 1,79571
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.