Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA2GHG2R2 KONDENSATOR, 2.2æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9693327
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2GHG2R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: NHG-A Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 30 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA2GHG2R2, 9693327, 969-3327
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,243*
    € 0,634*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,28*
    € 0,66*
    Lager 139
    84062
    1
    € 14,99*
    ab € 0,235*
    € 0,793*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKSK400M2R2F12S
    ab € 0,0303*
    Ähnlich
    RS Pro
    7112012
    ab € 3,86*
    Ähnlich
    Rubycon
    400LLE2.2MEFC8X11.5
    ab € 0,13*
    Ähnlich
    Rubycon
    400PX2R2MEFC8X11.5
    ab € 0,0986*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.