Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFXTAL003051 QUARZ, 3.276800MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9712275
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL003051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Produktpalette: HC-49
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Quarzgehäuse: Durchsteckmontage, 11mm x 4.65mm
  • Nennfrequenz: 3.2768 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFXTAL003051, 9712275, 971-2275
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    82
    € 14,99*
    ab € 0,477*
    € 1,489*
    € 6,90*
    ab € 0,50*
    € 2,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,489*
    € 1,77191
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    PQ 18
    ab € 0,891*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.