Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0957/S BUCHSE,PANEL,8KONT,6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-977950
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0957/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0957/S, 977950, 977-950
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,04*
    € 11,86*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 7,61*
    € 12,93*
    € 6,90*
    ab € 8,55*
    € 17,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0551
    ab € 12,02*
    Zubehör
    Kemet
    PHE840MR7220MR05R06L2
    ab € 26,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.