Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STPS12045TV SCHOTTKY-DIODE, 2X60A, 45V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9803378
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS12045TV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Durchlassstoßstrom: 900 A
  • Produktpalette: STPS1
  • Konfiguration Diodenmodul: Zweifach, getrennt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 45 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 120 A
  • Durchlassspannung, max.: 670 mV
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: ISOTOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: st microelectronics schottky diode, diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STPS12045TV, 9803378, 980-3378
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,75*
    € 24,00*
    Lager 139
    929
    € 14,99*
    ab € 12,71*
    € 24,68*
    € 6,90*
    ab € 18,14*
    € 31,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,68*
    € 29,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.