Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Taster
>
Tastenfelder
>
Artikel
STORM INTERFACE 1K042101 TASTENFELD, 4POLIG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9809805
Hersteller:
Storm
Herst.-Nr.:
1K042101
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Breite des Frontplattenausschnitts:
42.5 mm
DC-Kontaktspannung, nom.:
24 V
Produktpalette:
STORM 1000
Tastenfeld-Array:
1 x 4
Tastenfeldausgang:
Matrix
Kontaktstrom, max.:
50 mA
Höhe des Frontplattenausschnitts:
118.5 mm
Gehäusematerial:
Verchromtes Zink
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Anzahl der Tasten:
4
RoHS konform: Ja
... >
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Schalter & Taster
>
Tastenfelder
Weitere Suchbegriffe:
Relais
,
Schalter
,
Schütze
,
Taster
,
STORM INTERFACE
,
1K042101
,
9809805
,
980-9805
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STORM INTERFACE 5001-200201-FEC BEZEL, 20X4 LCD
Storm
5001-200201-FEC
ab € 95,77*
Zubehör
TE Connectivity AMPMODU HE14 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 5-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Buchse,
TE Connectivity
281786-5
ab € 1,06*
Zubehör
TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU HE13/14 Polzahl Gesamt 1 182734-2 1 St.
TE Connectivity
182734-2
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen