Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORM INTERFACE 1K12T101 TASTENFELD, 12POLIG, TELEFON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9809821
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     1K12T101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Breite des Frontplattenausschnitts: 99.5 mm
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Produktpalette: STORM 1000
  • Tastenfeld-Array: 3 x 4
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 118.5 mm
  • Gehäusematerial: Verchromtes Zink
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Tasten: 12
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STORM INTERFACE, 1K12T101, 9809821, 980-9821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 73,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,44*
    € 140,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,06*
    € 136,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,04*
    € 105,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,44*
    € 101,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,20*
    € 87,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Storm
    5001-200201-FEC
    ab € 95,77*
    Zubehör
    TE Connectivity
    281838-8
    ab € 0,54*
    Zubehör
    TE Connectivity
    281786-8
    ab € 1,68*
    Zubehör
    TE Connectivity
    182734-2
    ab € 0,148*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.