Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORM INTERFACE 1K160101 TASTENFELD, STORM1000, 16POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9809830
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     1K160101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Breite des Frontplattenausschnitts: 118.5 mm
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Produktpalette: STORM 1000
  • Tastenfeld-Array: 4 x 4
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 118.5 mm
  • Gehäusematerial: Verchromtes Zink
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Tasten: 16
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STORM INTERFACE, 1K160101, 9809830, 980-9830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 87,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,05*
    € 167,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,60*
    € 164,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,18*
    € 128,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,34*
    € 124,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,58*
    € 104,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Storm
    5001-200201-FEC
    ab € 95,47*
    Zubehör
    TE Connectivity
    281838-8
    ab € 0,54*
    Zubehör
    TE Connectivity
    281786-8
    ab € 1,72*
    Zubehör
    TE Connectivity
    182734-2
    ab € 0,147*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.