Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORM INTERFACE 2200-000301 TRACKERBALL, 2200 SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9809880
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     2200-000301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Navigationsschalter
Relais
Schalter
Schütze
DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Betätigungskraft: -
  • Produktpalette: STORM 2200
  • Kontaktstrom, max.: 15 mA
  • Anzahl der Richtungen: -
  • Schalteranschlüsse: Steckverbinder
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 220,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 274,09*
    € 326,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 273,25*
    € 325,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 248,94*
    € 296,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 238,35*
    € 283,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 220,60*
    € 262,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.