Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORM INTERFACE 70040101 TASTENFELD, STORM 700, 4POLIG, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9810021
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     70040101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Breite des Frontplattenausschnitts: 32 mm
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Produktpalette: STORM 700
  • Tastenfeld-Array: 1 x 4
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 96 mm
  • Gehäusematerial: Silikonkautschuk
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Tasten: 4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STORM INTERFACE, 70040101, 9810021, 981-0021
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,61*
    € 53,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,93*
    € 51,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,41*
    € 43,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,66*
    € 32,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Storm
    5001-200201-FEC
    ab € 95,90*
    Zubehör
    TE Connectivity
    281786-5
    ab € 1,08*
    Zubehör
    TE Connectivity
    182734-2
    ab € 0,148*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.