Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORM INTERFACE GS040201 TASTENFELD, 4POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9810170
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     GS040201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Breite des Frontplattenausschnitts: 42.5 mm
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Produktpalette: STORM GRAPHIC
  • Tastenfeld-Array: 1 x 4
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 118.5 mm
  • Gehäusematerial: Polymer
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Tasten: 4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STORM INTERFACE, GS040201, 9810170, 981-0170
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,69*
    € 62,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,21*
    € 60,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,75*
    € 47,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,53*
    € 42,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,68*
    € 40,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,34*
    € 33,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Storm
    5001-200201-FEC
    ab € 95,90*
    Zubehör
    TE Connectivity
    281786-5
    ab € 1,08*
    Zubehör
    TE Connectivity
    182734-2
    ab € 0,148*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.