Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORM INTERFACE PLX12T201 TASTENFELD, 12 TASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9810226
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     PLX12T201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Tastenfelder
tastenfelder storm
Breite des Frontplattenausschnitts: 99.5 mm
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Produktpalette: STORM 1000PLX
  • Tastenfeld-Array: 3 x 4
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 118.5 mm
  • Gehäusematerial: Polymer
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Tasten: 12
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, STORM INTERFACE, PLX12T201, 9810226, 981-0226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 62,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,11*
    € 121,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,75*
    € 118,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,49*
    € 92,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,42*
    € 88,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,41*
    € 74,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Storm
    5001-200201-FEC
    ab € 95,47*
    Zubehör
    TE Connectivity
    281838-8
    ab € 0,54*
    Zubehör
    TE Connectivity
    281786-8
    ab € 1,72*
    Zubehör
    TE Connectivity
    182734-2
    ab € 0,147*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.