Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 208-7391-55-1902 SOCKEL IC, SOIC, ZIF, 8POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9897500
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     208-7391-55-1902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
Steckverbindertyp: IC-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 1.27 mm
  • Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: 208-7391
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, 3M, 208-7391-55-1902, 9897500, 989-7500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,92*
    € 53,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,97*
    € 49,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,70*
    € 43,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,13*
    € 39,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,14*
    € 38,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,62*
    € 37,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,08*
    € 36,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,08*
    € 35,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.