Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC 10.0820+10.1940+12.9545 TÜLLENGEHÄUSE, KABELEING. SEITL., 16POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9906037
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10.0820+10.1940+12.9545
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
epic-steckverbinder 16 pol
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: EPIC HBE Series
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, tüllengehäuse epic, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, EPIC, 10.0820+10.1940+12.9545, 9906037, 990-6037
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,59*
    € 30,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,98*
    € 23,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    10.0870
    ab € 196,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.