Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KILOVAC - TE CONNECTIVITY EV200AAANA SCHÜTZ, SPST-NO, 9-36VDC, 500A, FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9913971
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EV200AAANA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: KILOVAC EV200
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 900 VDC
  • Schaltstrom AC1: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom, induktiv: 500 A
  • Schaltstrom AC3: -
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: 500 A
  • DC-Nennspannung Spule: 36 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 210,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 261,96*
    € 311,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 261,79*
    € 311,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,09*
    € 285,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 234,84*
    € 279,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 210,73*
    € 250,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.