Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 3.14.100.032/0000 KURZHUBTASTER, RF 15, 1 LED, AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9930086
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     3.14.100.032/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
LED Bedrahtet
drucktaster 1s rafi
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 15mm x 15mm
  • Produktpalette: RF 15
  • Schaltleistung: 100mA bei 42V DC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 296 gf
  • Betätiger: Quadratische Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, rafi kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, RAFI, 3.14.100.032/0000, 9930086, 993-0086
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,41*
    € 6,06*
    € 6,90*
    ab € 2,97*
    € 6,07*
    2 Tage
    30
    Frei Haus
    ab € 4,81*
    € 7,59*
    7 Tage
    30
    € 6,99*
    ab € 8,65*
    € 12,70*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 5,21*
    € 14,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TRU Components
    701240
    ab € 7,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.