Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 3.14.200.011/0000 KURZHUBTASTER, RF 15, 2 LED, AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9930205
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     3.14.200.011/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
LED Bedrahtet
rafi kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 15mm x 15mm
  • Produktpalette: RF 15
  • Schaltleistung: 100mA bei 42V DC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 296 gf
  • Betätiger: Quadratische Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, RAFI, 3.14.200.011/0000, 9930205, 993-0205
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,71*
    € 9,81*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 10,61*
    € 24,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,93*
    € 28,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.