Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 3.14.200.021/0000 KURZHUBTASTER, RF 15, 2 LED, AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9930230
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     3.14.200.021/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
LED Bedrahtet
drucktaster 1s rafi
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 15mm x 15mm
  • Produktpalette: RF 15
  • Schaltleistung: 250mA bei 50V DC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 296 gf
  • Betätiger: Quadratische Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, rafi kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, RAFI, 3.14.200.021/0000, 9930230, 993-0230
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,27*
    € 12,50*
    € 5,95*
    ab € 10,09*
    € 17,17*
    Lager 139
    31
    € 14,99*
    ab € 10,54*
    € 24,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,29*
    € 28,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Rafi
    3.14.200.023/0000
    ab € 6,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.