Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR DPM950S DPM, LCD, 3.5DIGIT, NEGATIVE SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9932658
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM950S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
voltmeter digital
Breite des Frontplattenausschnitts: 72 mm
  • Bildschirmgröße: 0.48 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6.5 VDC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: -
  • Anzeigengröße: 51mm x 24mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 40 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, Automatisierung, Einbauanzeige-Technologie, Einbauanzeigen, instrumente, Prozesssteuerung, LASCAR, DPM950S, 9932658, 993-2658
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 59,26*
    € 80,38*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 60,68*
    € 82,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,12*
    € 97,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,80*
    € 94,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,25*
    € 87,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,43*
    € 83,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,68*
    € 72,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lascar
    DPM 950
    ab € 50,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.