Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS MB09-S-10=24 SCHÜTZ, 9A, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9939890
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     MB09-S-10=24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: -
  • Schaltleistung, AC3: 4 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltstrom AC1: 20 A
  • Kontaktkonfiguration: 3NO / 1NO
  • Laststrom, induktiv: 9 A
  • Schaltstrom AC3: 9 A
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Laststrom, ohmsch: 20 A
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: 4 kW
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,09*
    € 69,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,72*
    € 67,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,83*
    € 56,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,38*
    € 50,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,61*
    € 40,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.