Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0154.375DRT SICHERUNG, SMD, OMNI BLOCK, T 375MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9943676
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154.375DRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungssockel
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 375 mA
  • Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Clips, Haltern, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0154.375DRT, 9943676, 994-3676
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    € 6,90*
    ab € 3,03*
    € 3,72*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,35*
    € 4,50*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,43*
    € 4,66*
    Lager 139
    1404
    1
    € 14,99*
    ab € 1,96*
    € 5,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0452.375NRL
    ab € 0,899*
    Zubehör
    Littelfuse
    0452.375MRL
    ab € 0,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.