Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G6B-1174P-US DC5 RELAIS, SPST-NO, 250VAC, 30VDC, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9949542
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6B-1174P-US DC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 5v
ly relais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 125 ohm
  • Produktpalette: G6B
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G6B-1174P-US DC5, 9949542, 994-9542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    P6B-04P
    ab € 0,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.