Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM P60A703 SCHALTER, LEITERPLATTE, HEXADEZIMAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9968377
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     P60A703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehcodierschalter
Drehschalter
Relais
Schalter
Schaltstrom: 400 mA
  • Produktpalette: P60A
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • Ausgabecode: Hexadezimal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schütze, Taster, APEM, P60A703, 9968377, 996-8377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,19*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    8PK-2061-F
    ab € 3,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.