Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO FDD1-250 CRIMPHÜLSEN, ROT, 100ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9971840
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     FDD1-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: FDD1
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, FDD1-250, 9971840, 997-1840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1091* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 33 01
    ab € 119,33*
    Zubehör
    Knipex
    97 33 02
    ab € 156,12*
    Zubehör
    Alpha Wire
    5856 BK005
    ab € 43,50*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 17,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.