Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED BZM27/Z0000/59B EINGANG,IEC,GESCHALTET,ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9997199
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZM27/Z0000/59B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: POLYSNAP
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, BZM27/Z0000/59B, 9997199, 999-7199
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 15,91*
    € 21,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 12,22*
    € 24,27*
    1
    € 6,90*
    ab € 16,36*
    € 29,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,29*
    € 26,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 3,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.