Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlepphaken 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlepphaken 90mm
Abschlepphaken 90mm
Artikel-Nr.:
     1393-1171
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1171
EAN/GTIN:
     4250742811716
Suchbegriffe:
Abschlepphaken
abschlepphaken
Abschlepphaken 90mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
16
ABMESSUNG Y (MM):
16
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
875
BEMERKUNG:
GESCHMIEDET
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.