Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenständer 71mm aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenständer 71mm aufdübeln
Pfostenständer 71mm aufdübeln
Artikel-Nr.:
     1393-1211
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1211
EAN/GTIN:
     4250742812119
Suchbegriffe:
Bügel- und Pfostenständer
Bügelständer
Pfostenständer
Pfostenständer 71mm aufdübeln
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
50
ABMESSUNG Y (MM):
200
BEMERKUNG:
AUFDÜBELBAR
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.