Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse 71x750mm, 1,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse 71x750mm, 1,7mm
Bodenhülse 71x750mm, 1,7mm
Artikel-Nr.:
     1393-1249
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1249
EAN/GTIN:
     4250742812492
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülse 71mm
bodenhülsen
Bodenhülse 71x750mm, 1,7mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
150
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.