Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss 8x110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss 8x110mm
Spannschloss 8x110mm
Artikel-Nr.:
     1393-1420
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1420
EAN/GTIN:
     4250742814205
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm
Spannschloss 8x110mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
10
ABMESSUNG Y (MM):
80
BEMERKUNG:
MIT HAKEN UND ÖSE
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL / ZINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.