Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade, 5mm
Schäkel gerade, 5mm
Artikel-Nr.:
     1393-1472
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1472
EAN/GTIN:
     4250742814724
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel gerade, 5mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
10
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
80
BEMERKUNG:
HANDELSÜBLICHE FORM
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.