Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade, 8mm
Schäkel gerade, 8mm
Artikel-Nr.:
     1393-1476
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1476
EAN/GTIN:
     4250742814762
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel gerade, 8mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
16
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
200
BEMERKUNG:
HANDELSÜBLICHE FORM
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.