Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugkettenhaken 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugkettenhaken 70mm
Zugkettenhaken 70mm
Artikel-Nr.:
     1393-1519
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1519
EAN/GTIN:
     4250742815196
Zugkettenhaken 70mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
16
ABMESSUNG Y (MM):
9,5
BEMERKUNG:
GESCHMIEDET
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.