Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW-Karabinerhaken 8x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FW-Karabinerhaken 8x80mm
FW-Karabinerhaken 8x80mm
Artikel-Nr.:
     1393-1661
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1661
EAN/GTIN:
     4250742816612
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
FW-Karabinerhaken 8x80mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
10
ABMESSUNG Y (MM):
8
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
230
BEMERKUNG:
FORM C
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.