Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmutter M10
Ringmutter M10
Artikel-Nr.:
     1393-1836
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1836
EAN/GTIN:
     4250742818364
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Ringmutter M10
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
25
ABMESSUNG Y (MM):
10
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
230
BEMERKUNG:
M10-GEWINDE
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL C15E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.