Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Block 8mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block 8mm, Kunststoff
Block 8mm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1393-1864
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1864
EAN/GTIN:
     4250742818647
Suchbegriffe:
Umlenkrolle
effix umlenkrolle
umlenkrolle
Block 8mm, Kunststoff
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
8
ABMESSUNG Y (MM):
8
BEMERKUNG:
SEILROLLE AUS KUNSTSTOFF, FÜR FASERSEILE
MATERIAL:
KUNSTSTOFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.