Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manschettenhaken 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manschettenhaken 50mm
Manschettenhaken 50mm
Artikel-Nr.:
     1393-1913
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1913
EAN/GTIN:
     4250742819132
Suchbegriffe:
Manschettenhaken
manschettenhaken
Manschettenhaken 50mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
50
ABMESSUNG Y (MM):
11
BEMERKUNG:
MIT KARABINERHAKEN
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.