Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manschettenhaken 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manschettenhaken 100mm
Manschettenhaken 100mm
Artikel-Nr.:
     1393-1915
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1915
EAN/GTIN:
     4250742819156
Suchbegriffe:
Manschettenhaken
manschettenhaken
Manschettenhaken 100mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
100
ABMESSUNG Y (MM):
11
BEMERKUNG:
MIT KARABINERHAKEN
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.