Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockseilrolle 6mm, doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockseilrolle 6mm, doppelt
Blockseilrolle 6mm, doppelt
Artikel-Nr.:
     1393-1941
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1941
EAN/GTIN:
     4250742819415
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
Doppelseilrolle
doppelseilrolle
Blockseilrolle 6mm, doppelt
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
6
ABMESSUNG Y (MM):
15
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
200
BEMERKUNG:
SEILROLLE AUS KUNSTSTOFF, FÜR FASERSEILE
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.