Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Vogelrolle 50mm, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelrolle 50mm, PA
Vogelrolle 50mm, PA
Artikel-Nr.:
     1393-1961
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1961
EAN/GTIN:
     4250742819613
Suchbegriffe:
Vogelrolle
Waschseilrolle
vogelrolle
Vogelrolle 50mm, PA
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
8
ABMESSUNG Y (MM):
33
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
25
MATERIAL:
POLYAMID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.