Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehblock 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehblock 8mm
Stehblock 8mm
Artikel-Nr.:
     1393-3017
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     3017
EAN/GTIN:
     4250742830175
Stehblock 8mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
8
ABMESSUNG Y (MM):
4
MATERIAL:
EDELSTAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.